ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ
仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31