ヒューズ付き端子台 Entrelec 24mm ピッチ 10.3×38mm MBシリーズ
仕様ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30