フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si スルーホール実装 セラミック

フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si スルーホール実装 セラミック OSI Optoelectronics

仕様検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:セラミック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:16.51mm●幅:14.986mm●高さ:2.032mm●シリーズ:PIN 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47486198 PIN-RD100
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする