モニタリングリレー Phoeni×Contact SPDT 24V dc、24→230V ac 22.5mm
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 230 V ac、24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 300 V ac/dc●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31