モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 220→480V ac 35mm
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:220 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:相との間で , ニュートラル過電圧および低電圧の間に , ニュートラル過電圧および低電圧の欠如●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:194 → 528 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●最小検出電圧:194 V ac●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 UB3 / RM35 UB3 3相電圧制御リレー. 3相電源用のSchneider Electric RM17 / 35 UB測定 / 制御リレーは、相L1、L2、L3の正しい順序を監視します。また、1つ又は複数の相の総損失、非対称、及び個別調整に基づく過電圧 / 不足電圧も監視します。このリレーは、電圧障害時には、ユーザーが設定した時間だけ遅延した後に開き、測定障害により機器のスイッチがオンになっている場合は、開状態のままです。ニュートラル又は相順の損失が発生した場合、このリレーは瞬時に開きます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー ポテンショメータで相間の電圧を選択 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31