モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 208→480V ac, 230V ac 35mm
仕様監視アプリケーション:Current, Phase●電源電圧:208 → 480 V ac, 230 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1, 3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 BA制御リレー. Schneider Electric RM35 BA10測定 / 制御リレーは、単相及び3相のポンプを監視します。このリレーで、相L1、L2、L3の順序、1つ又は複数の相の損失、過電流や不足電流を制御します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30