リニアテクノロジ, バッテリー充電コントローラ IC, 30V, 8-Pin SOIC
仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, ニッケル水素電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 標準動作供給電圧:30 V 、 寸法:10.008 x 3.988 x 1.498mm 、 長さ:10.01mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.988mm 、 出力電流 Max:1.5A 、 出力電圧 Max:20 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流 Min:930mA 、 出力電圧 Min:2 V 、 バッテリ充電/監視コントローラ、Linear Technology. Linear Technology が開発した線形 / スイッチングトポロジ形式の各種バッテリ充電器IC製品です。 これらはリチウムイオン(Li-Ion)、ニッカド(NiCD)、ニッケル水素(NiMH)などのあらゆる充電式バッテリタイプに最適です。 LTCモノリシックスイッチングレギュレータXenonフォトフラッシュ充電器を使用して、Xenonフラッシュ用ランプを動作させることができます。 マルチセルバッテリスタックモニタなどのバッテリ監視ICには、12ビットADC、精密電圧リファレンス、マルチプレクサ、シリアルインターフェイスが備わっています。 バックアップバッテリシステム、高電圧データ収集システム、ハイブリッド電気自動車、高出力ポータブルなどの用途があります。
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31