リニアテクノロジ, バッテリー充電コントローラ IC, 4.5→34V, 20-Pin TSSOP
仕様電池タイプ:ニッカド電池, ニッケル水素電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:4.5 → 34 V 、 寸法:6.6 x 4.5 x 1.05mm 、 長さ:6.6mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:4.5mm 、 出力電流 Max:2mA 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 出力電流 Min:-2mA 、 出力電圧 Min:4.5 V 、 バッテリ充電/監視コントローラ、Linear Technology. Linear Technology が開発した線形 / スイッチングトポロジ形式の各種バッテリ充電器IC製品です。 これらはリチウムイオン(Li-Ion)、ニッカド(NiCD)、ニッケル水素(NiMH)などのあらゆる充電式バッテリタイプに最適です。 LTCモノリシックスイッチングレギュレータXenonフォトフラッシュ充電器を使用して、Xenonフラッシュ用ランプを動作させることができます。 マルチセルバッテリスタックモニタなどのバッテリ監視ICには、12ビットADC、精密電圧リファレンス、マルチプレクサ、シリアルインターフェイスが備わっています。 バックアップバッテリシステム、高電圧データ収集システム、ハイブリッド電気自動車、高出力ポータブルなどの用途があります。
内容量1セット(74個)