リニアテクノロジー スイッチングレギュレータ 出力電圧:30V 出力電流:1 A
仕様PWM コントローラタイプ:スイッチングレギュレータ●PWM出力数:1●入力電圧 Min:2.7 V●入力電圧 Max:23 V●出力電圧:30 V●出力電流:1 A●ラインレギュレーション:0.03 %/V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●最大スイッチング周波数:250 kHz●出力タイプ:可変●幅:3.988mm●スイッチングレギュレータ、超低ノイズレギュレータ、Linear Technology. Linear Technology スイッチングレギュレータは、同期型と非同期型の内部スイッチを内蔵しています。 この製品群には超低ノイズスイッチング電圧レギュレータがあり、高感度RF又はオーディオ回路環境に適しています。 高効率で、様々な入力電圧とスイッチング周波数が用意されています。 一般的な用途には、産業用電源、壁取り付けトランス調整、車載バッテリ調整、分散型電源システム調整が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30