安全ヒンジスイッチ Siemens NO/NC, M20×1.5
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:1 A dc, 4.2 A ac 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:52.8mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31