曜日別特売

遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ

遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ - RS PRO
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47543126787-4029
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする