岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 15A フランジマウント

岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 15A フランジマウント 岡谷電機産業

仕様最大定格電流:15A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47545926 SUP-EW15-ER-6
オープン
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする