基板カードブラケット Keystone Dサブ、9ピン / Dサブ、9ピン 取り付け用の耳なし 部品面

基板カードブラケット Keystone Dサブ、9ピン / Dサブ、9ピン 取り付け用の耳なし 部品面 KEYSTONE

仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、9ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47553258 427-10041D
オープン
799
879 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする