吉田電機工業 基板用端子台, HPBシリーズ, 7.62mmピッチ, 1列, 2極
仕様コンタクト数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●取り付けタイプ:スルーホール●オス・メス:オス●端子方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:HPB●素材:PBT●深さ:16mm●7.62 mmピッチ、HPBシリーズ ねじ型端子台. 端子間のピッチが7.62 mmのボード 閉端タイプ ネームプレートとカバー付属
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31