信号灯 Schneider Electric Harmony×VD Optimumシリーズ
仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:放電チューブ 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:45mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Harmony XVD Optimum 、 高さ:104mm 、 最大温度:+50℃ 、 XVDシリーズ小型ビーコン、フラッシュ放電チューブ付き. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -10 → +50 ℃ 最大電力: 5 W 高さ: 104 mm IP40定格
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31