新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.33A, 40V 表面実装, 2-Pin M1F ショットキー
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:M1F 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:550mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.8mm 、 高さ:1.4mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ショットキバリアダイオード,新電元
内容量1袋(20個)