電子ブザー Fulleon DB5
仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:24 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 シリーズ:DB5 、 最小温度:-20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31