電子ブザー Fulleon Squashni G3
仕様電源電圧:18 → 28 V dc●IP評価:IP21C●デシベル/1m:90dB●電流タイプ:DC●トーンの数:5●ハウジング色:白●取付けスタイル:プラットフォーム●直径:114 mm●シリーズ:Squashni G3●ハウジング材質:ABS●CPD. オプションのキャップを用意(別売り). Squashni G3 - プラットフォームサウンダ. 大きなフラット表面で、ほとんどの一般的なヨーロッパの検出器の取り付けが可能です。 高効率と低動作電流で、多くのシステムと互換性を持ちます。. ほとんどの検出器に対応する固定プラットフォーム 低消費電流 スタンドアロン使用時のいたずら防止カバー 簡単取り付け対応の第1固定ベース 音量調整(10 dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31