東京コスモス電機 半固定抵抗器 200kΩ, 0.75W 15 スルーホール

東京コスモス電機 半固定抵抗器 200kΩ, 0.75W 15 スルーホール 東京コスモス電機

仕様最大抵抗:200kΩ 、 回転数:15 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:3/4W 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:20.5mm 、 奥行き:4.7mm 、 高さ:6.4mm 、 寸法:20.5 x 4.7 x 6.4mm 、 軸径:2.8 mm 、 許容差:±20% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ RJC094Pシリーズ(15回転型). 設定ポジションが確認可能な透明タイプ 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47594698 RJC094PB204
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする