同軸コネクタ Rosenberger ストレート スタンダード 50Ω Bulkhead Fitting
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG213●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 10GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Rosenberger TNC 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のTNC 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このTNCプラグシリーズには、黄銅ボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスTNCコネクタは、ねじ込みロックカップリングを備えているため、高振動区域での用途に最適です。特長と利点:. 周波数範囲: DC 10 GHz IEC60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN122200に準拠したインターフェイス ねじ込みカップリングで高振動環境に最適. 用途. アンテナ 産業用 ワイヤレス 軍事 ブロードバンド
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31