Nexperia 双方向 ESD保護ダイオード

Nexperia 双方向 ESD保護ダイオード nexperia

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ダイオード
最大クランピング電圧(V)
最小ブレークダウン電圧(V)
実装タイプ
最大逆スタンドオフ電圧(V)
ピン数(ピン)
ピークパルスパワー消費(W)
最大ピークパルス電流(A)
1チップ当たりのエレメント数
動作温度範囲(℃)
高さ(mm)
方向性タイプ
ESD保護
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PESD15VL1BA,115 47809695
PESD15VL1BA,115 47809695
47809695 PESD15VL1BA,115 1袋(20個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
529
582 (税込)
6日以内出荷

返品不可
47626295 PESD12VV1BL,315 1リール(10000個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
47741978 PESD15VL1BA,115 1リール(3000個) - 44 17.1 表面実装 UMD 15 2 200 5 1 -65~150 - 1.35 相方向 あり
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
47742093 PESD5V0V1BL,315 1リール(10000個) - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
46,980
51,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
47809844 PESD5V0V1BB,115 1袋(50個) シングル 12.5 5.8 表面実装 SOD-523 5 2 45 4.8 1 -55~150 - 0.85 - -
オープン
739
813 (税込)
取扱停止中

返品不可
47626304 PESD5V0V1BA,115 1リール(3000個) シングル 12.5 5.8 表面実装 SOD-323 5 2 45 4.8 1 -55~150 1.1 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47742057 PESD5V0V1BB,115 1リール(3000個) - 12.5 5.8 表面実装 SOD-523 5 2 45 4.8 1 -55~150 - 0.85 相方向 あり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする