Phoenix Contact RJ45コネクタ

Phoenix Contact RJ45コネクタ フエニックス・コンタクト

仕様VARIOSUBRJ45ソケット.VARIOSUBRJ45製品は、工具なしで使用できる初のRJ45コネクタです。QUICKON自動ストリッピング接続技術が採用されています。ケーブルはコネクタに簡単に挿入でき、ロックナットによって端子ブレードに対して保持されます。この技術は、信頼性が高く、産業環境で頻繁に生じる衝撃や振動に非常に高い耐性を示します。このコンポーネントは、工具を使用せずに処理できるプッシュプルラッチ機構を備えているため、カップリングが所定の位置にしっかり保持されます。.特長と利点.産業用RJ45データソケットを構成するために必要なすべてのコンポーネントが揃っています。.RJ458チャンネルカップラモデルは、取り付けフレームを使用するパネル貫通用に設計されています。カテゴリ5品とカテゴリ6品があります。.取り付けフレームにはカップラモジュールが付きます。付属のシールにより、フレームと基板の間でIP67の保護等級が保証されます。.ソケットモジュールを使用しない場合にシーリングを確保するため、ボード取り付け用のフレームカバーを備えています。 長さ(mm)36 深さ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48024814 1689844
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする