Phoenix Contact RJアダプタ
仕様【LANカテゴリ】Cat5e、RJ45アダプタ.このRJ45アダプタは、RJ45ケーブルが取り付けられていないときにLANインターフェイスを保護する目的でデータ回線に挿入するための保護用アダプタです。このアダプタにはDINレールNS35/7.5に取り付けるためのユニバーサル取り付け足があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)52.5
幅(mm)25.4
タイプアダプタ
シリーズD-LAN-CAT.5E-U
深さ(mm)88
インターフェースRJ45メス
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31