Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス オス

Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス   オス フエニックス・コンタクト

仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続 ケーブル長(m)3 接続プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブル 併用可能製品コントローラ コネクタジェンダーメス、オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48095058 2302230
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする