Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル

Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル フエニックス・コンタクト Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル フエニックス・コンタクト Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル フエニックス・コンタクト

入力ポート数2 パネルフロント 仕様片面/両面:デュプレックス 高さ(mm)130 幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
コネクタ形状
ポート数
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1019710 48370788
1019710 48370788
48370788 1019710 LC 6 マルチモード 130×40×135 135
オープン
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1019711 48370806
1019711 48370806
48370806 1019711 LC 6 シングルモード 130×40×135 135
オープン
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1019692 48370858
1019692 48370858
48370858 1019692 SC 6 シングルモード 130×40×136 136
オープン
62,980
69,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48370763 1019705 LC 12 マルチモード 130×40×135 135
オープン
63,980
70,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
48370745 1019707 LC 12 シングルモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370754 1019708 LC 12 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370779 1019709 LC 12 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370797 1019712 LC 6 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370815 1019713 LC 6 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370824 1019698 SC 6 マルチモード 130×40×136 136
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370833 1019686 SC 6 マルチモード 130×40×136 136
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370849 1019700 SC 6 マルチモード 130×40×136 136
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370867 1019681 SC、ST 6 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370876 1019684 ST 6 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370885 1019682 ST 6 シングルモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48370894 1019683 ST 6 マルチモード 130×40×135 135
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする