曜日別特売

PSR-SCPシリーズ 出力モジュール

PSR-SCPシリーズ 出力モジュール - フエニックス・コンタクト
仕様
シリーズ:PSR-SCP●タイプ:Output Module●併用可能製品:PSR●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:5NO / NC (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:7●許容入力:144 W●取付けスタイル:DIN Rail●ターミナルタイプ:ねじ●ISO13849-1準拠のCat. 4/PL e、IEC62061準拠のSILCL 3、IEC61508準拠のSIL 3まで. PSR安全リレー拡張ユニット. コンタクト拡張用のPSR安全リレー拡張ユニット. 1及び2チャンネルコントロール(品番 ; 768-5147 768-5147 及び ; 801-5937 801-5937 )、1チャンネル接続のみ(品番 ; 666-7113 666-7113 及び ; 801-5934 801-5934 ) 5イネーブル電流回路、1信号電流経路、1確認電流経路 入力電圧 24 V ac/dc 基本絶縁又は強化絶縁のオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484087032981033
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする