RS PRO カウンタ メカニカル 4 表面取付 RS PROシリーズ
仕様ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:手動●リセット方法:手動●表示桁数:4●取り付けタイプ:表面実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:730mm●ハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31