低温製法米のおいしいごはん 国産米100%
”お米”と”製法”にこだわりぬいたパックごはん。
国産米を100%使用し、お米の旨みと甘みを守る最上級の精米方法「低温製法」で保管・精米しました。
精米から洗米まで約15秒。精米直後の一番おいしい状態を炊飯し、パックごはんにしました。
種類米
仕様たんぱく質4.1g、脂質0.8g、炭水化物58.9g、食塩相当量0g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×108×42.5
内容量(g)180
カロリー(kcal)(栄養成分1食180gあたり)259
原材料うるち米(国産100%)
内容量1セット(180g×24個)
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。※開封後はなるべく早くお召し上がりください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 400 / 税込 ¥ 440 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 1 | お送りできません |