Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス ハーティング Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス ハーティング

取付方式ケーブルマウント シリーズHan-D 行数1 コンタクト数1 ポール1P オス・メスオス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48265009 09150006171 1袋(25個) 圧着コンタクト 10
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48265018 09150006171 1個 圧着コンタクト 10
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48264993 09150006161 1個 圧着コンタクト 10
オープン
2,698
2,968 (税込)
取扱停止中

返品不可
48265036 09150006190 1袋(5個) 基板コンタクト 7.5
オープン
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
48264984 09150006161 1袋(25個) 圧着コンタクト 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48265027 09150006190 1袋(100個) 基板コンタクト 7.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする