Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 4極
仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス
スレッドサイズM20
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30