Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 4極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 4極 ハーティング

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数4 オス・メスメス スレッドサイズM20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48265903 09200042711+19200030720
オープン
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする