Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ
極数48
長さ(mm)94
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)6
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数48
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31