Harting 基板接続用ヘッダ, Har-Flexiconシリーズ

Harting 基板接続用ヘッダ, Har-Flexiconシリーズ ハーティング

ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスオス 端子種別はんだ 定格電流(A)6 ボディ向き横型 定格電圧(V)160 シリーズHar-Flexicon 仕様Harting Har-Flexicon 2.54 mm基板端子台ヘッダ. Hartingがお届けする、このhar-flexicon 2.54 mmプラグ対応端子台ヘッダは、便利なプッシュイン接続と対応する端子台コネクタを備えています。 このhar-flexiconプラグ対応端子台ヘッダは、スズめっき6 Aコンタクトを備えており、基板に実装できるように設計されています。 Har-flexicon基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48271318 14110213010160 2 10.39
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271327 14110313010160 3 12.93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする