Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V

Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティング Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティング Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティング

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスオス シリーズ番号0912
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48272194 09120022653 1個 スクリュー
オープン
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48272203 09120023051 1袋(10個) 圧着
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48272219 09120023051 1個 圧着
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする