Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V

Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V ハーティング Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V ハーティング

仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 端子種別クイックロック 定格電流(A)16 行数2 コンタクト数5 IP等級IP65、IP67 オス・メスオス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
9120052633 48272228
9120052633 48272228
48272228 9120052633 1袋(10個)
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09120052633 48272237
09120052633 48272237
48272237 09120052633 1個
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする