HellermannTyton ケーブルグランド, No

HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン) HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

仕様HellermannTyton IP54ケーブルグランド. HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。. 特長と利点. PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能. 取り扱いが簡単. IP54等級. 動作温度範囲: -35 → +80 ℃. ケーブルを液体から保護. 堅牢 材質PP グレー 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+80 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP54 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48281784 TV11/M20 M20
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48281845 TV16/M25 M25
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48281906 TV21/M32 M32
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48281967 TV29/M40 M40
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48282028 TV36/M50 M50
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48282089 TV48/M63 M63
オープン
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48282098 167-00513 PG16
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48282116 NV29 PG29
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48282125 NV36 PG36
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48282107 167-00514 PG21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48282134 NV48 PG48
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする