Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 240
取付方式パネル
周波数(Hz)(最大カウント)10
シリーズ886
方向(カウント)バッチ、アップ
リセット方式電動、手動
接続ケーブル
入力方式電圧
文字高(mm)4
電源電圧(V)230ac
表示桁数5
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントモードインパルス
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31