Holtek 低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin SOT-89 正

Holtek 低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin SOT-89 正 HOLTEK

出力方式固定 パッケージSOT-89 出力電流(mA)(Max)100 実装タイプ表面実装 入力電圧(V)(Max)30 ピン数(ピン)3 静止電流(μA)4 精度±3% 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 内容量1リール(1000個)
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極性
幅(mm)
高さ(mm)
出力点数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48307203 HT7533-1-SOT89 3.3 - - - 4.6×2.6×1.6
オープン
68,000
74,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48307097 HT75C0-1-SOT89 12 2.6 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307115 HT7521-1-SOT89 2.1 - 1.6 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307133 HT7523-1-SOT89 2.3 - - - 1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307158 HT7525-1-SOT89 2.5 2.6 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307176 HT7527-1-SOT89 2.7 - 1.6 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307194 HT7530-1-SOT89 3 2.6 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307219 HT7536-1-SOT89 3.6 2.6 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307237 HT7544-1-SOT89 4.4 - 1.6 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307255 HT7550-1-SOT89 5 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307264 HT7560-1-SOT89 6 2.6 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48307289 HT7590-1-SOT89 9 - 2.6 - 1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする