Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC3.5 ジャック - PC 3.5 - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC3.5 ジャック - PC 3.5 - ジャック HUBER & SUHNER

長さ(mm)28.36 タイプPC 3.5ソケット to PC 3.5ソケット、(A)PC 3.5、(B)PC 3.5 材質(コンタクト)ベリリウム銅, ステンレス鋼 動作周波数(GHz)33 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48314465 31_PC35-50-0-2/199_NE
オープン
33,670
37,037 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする