エアーインパクトレンチストレート9.5mm角
小型のインパクトレンチであるため、狭い場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約54N・m/5秒、約75N・m/5秒、約113N・m/5秒)、逆回転(3段階、約54N・m/5秒、約75N・m/5秒、約113N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)140
質量(kg)0.58
タイプツインドッグ
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)108
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)57
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)27~81
使用ホース径(Φmm)9.5
内容量1個
取扱説明書:
(4.5MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※用途以外に使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23