フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス Mサイズ 伸縮式ランヤード セット
墜落制止用器具の規格適合品のフルハーネスとランヤードのセット品です。
フルハーネスは、X型背面ベルト・腿V字型、骨盤サポート構造が落下時の衝撃荷重をでん部全体に効果的に分散し、局所的な荷重集中を軽減します。
また、金属製ワンタッチバックル、股・胸・肩・背に反射板が付いたモデルで、うっ血対策ストラップを標準装備。
ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm、
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス Mサイズ:1112972、DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード:1246461
質量(kg)フルハーネス:1.9、ランヤード:1.2
内容量1セット