指示棒 ステンレス製

指示棒 ステンレス製 モノタロウ
(1件のレビュー)

軽量でコンパクト
クリップ式で手帳やポケットに携帯でき、持ち運びに便利
先端のキャップを外せばボールペンとしても使用可能

長さ(mm)120~500 仕様伸縮性 材質ステンレス 直径(Φmm)8 質量(g)20 タイプクリップタイプ 機能ボールペン機能付き 内容量1個
注意
※先端部分を人に向けないでください。けがの原因となることがあります。
※指示棒としての目的以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48691914 M-SB50
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48691914 M-SB50 24043434 PO-2001 PO-2001 ミニポインター クローム 開明 24043434 ミニポインター クローム 開明 1本 739 税込813 ナショナルブランドで、620mmまで伸びるボールペンのない商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48691914
2020-05-24
用途:
授業
教育・研究機関

ステンレス 製なので、水濡れにも強くしっかりとした作りなのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする