ミストクーラー

ミストクーラー モノタロウ
(9件のレビュー)

蛇口につけるだけで簡単にミストを発生させることが出来ます。水が蒸発する時に周りの熱を奪うので屋外での日差しの強い日でも快適な空間を生み出します。

材質
プラスチック/ABS,PP,POM,ナイロン、TPR
ホース/PVC(ポリエステル糸入り)
ゴム/EPDM
金属/ステンレス鋼
用途屋外散水用 セット内容ノズル×3、取り付けネジ×6、クリップ×5、蛇口ニップル×1、コネクター×1、ホース長合計約6.8m、ホースエンド×1 耐熱温度(℃)約60 水圧0.3MPa以上(推奨) 使用可能給水圧力(MPa)静水圧0.15~0.75 設置位置地面から2m~3m 適合ホースサイズ(mm)内径4mm、外径9mm 内容量1セット
取扱説明書: (2.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※上水道の水を使用してください。井戸水などは使用できません。
※高所での取り付け作業には十分にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49211418 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49211418
2024-03-12
用途:
観光農園での使用で
TSURUOKAファーム 様 (農・林・水産業)

暑い時の入場と受付で使用で使っていますがとても涼しくなり好評です。

対象商品:
49211418
2023-11-10
用途:
犬小屋
不動産業

夏の犬小屋の少しでも涼しくなればと購入しました。
フィルターのが内蔵しているためノズルが詰まることは有りません

対象商品:
49211418
2022-07-31
用途:
外猫用 暑さを和らげる
ラックデザイン株式会社 様 (製造業)

非常に使い勝手の良いミスト発生器です。高いところに設置、かなり涼しくなりました。

対象商品:
49211418
2023-06-28
用途:
建物周辺を涼しくしたい
その他業種

昨年使用しました。建物周辺を少しでも涼しくする目的でした。
しかし、真夏の真昼の猛暑では、「焼け石に水」状態です。
具体的には、ミストが発射されるといきなり蒸発するイメージで、(湿度が増すことはあっても)一向に涼しくはなりません。
猛暑の真昼に何らかの散水により涼しくしようとするならば、もっと大量に水まきする必要があるようだ、というのが実体験です。別のシーンではよいのかもしれませんが、自分の目的には合致しませんでした。
また、部品は脱落しやすいように思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
49211418
2021-07-31
用途:
ベランダ
農・林・水産業

部屋が涼しくなり便利です。もう少し長くしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49211418
2020-09-14
用途:
愛犬の避暑
中桐農園 様 (農・林・水産業)

8月の猛暑を少しの水で気持ち涼しくなったので、愛犬も喜んだかな?

対象商品:
49211418
2020-06-08
用途:
従業員の猛暑対策
幸福商事株式会社 様

まだまだ暑さが酷く無いですが、少しましになりそうで良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
49211418
2023-08-01
用途:
黒い瓦屋根の冷却
その他業種

あまりに暑いので屋根が冷やせないか屋根の一番高い所に瓦を縛ってある針金を巻き付けて取り付けてみた。耐熱温度の60℃を超えたのか、設置の三日後に蛇口側のコネクタから3m位の所で裂けたような穴が開いて水が噴き出てしまった。ホース自体もコネクタ部分やノズル部分の接続箇所から出た部分が元のホースの太さの倍くらいに膨らんでいた。使い方がとんでもないので壊れても仕方ないと思うが、もっと高温にも耐えるホースは無いものか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする