IXIL(イクシル) HYOSUNG GT650-S/GT650-R VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
適合メーカーヒョースン(HYOSUNG)
適合HYOSUNG GT 650 - S - R
材質チタニウム
長さ(mm)393
形状オーバル 130×100mm
質量(kg)1.5
タイプVTI
コンプリートチタニウム
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。