IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S(EX500) VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S(EX500) VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S(EX500) VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S(EX500) VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 適合KAWASAKI GPZ 500 / S (EX500) 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48708696 IX-OK703233VTI
202,000
199,800
219,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする