Telemecanique Sensors テストロッド タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
アクセサリタイプテストロッド
併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
寸法(mm)30(Dia.)
仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31