曜日別特売
325407000-00 TEコネクティビティ 気圧センサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48732356

TEコネクティビティ 気圧センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
48732356
品番
325407000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
長さ(mm)
6.4
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.4×6.2×2.88
高さ(mm)
2.88
圧力
(最大オーバーロード)20バール
出力電圧
(Max)462mV
使用圧力
(最高)7バール、(最低)0バール
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+125
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする