TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3 TRACO POWER TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3 TRACO POWER

取付表面実装 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 最低温度(℃)-40 入力公称電圧(V)12dc 入力電圧レンジ(V)9→18dc
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48753155 TES 3-1222 1個 ±12dc 2 ±125
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48783079 TES 3-1211 1個 5dc 1 600
オープン
5,298
5,828 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48782948 TES 3-1211 1セット(10個) 5dc 1 600
オープン
46,980
51,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
48753076 TES 3-1222 1セット(10個) ±12dc 2 ±125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48757495 TES 3-1223 1セット(10個) ±15dc 2 ±100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48757547 TES 3-1223 1個 ±15dc 2 ±100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする