USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Weidmuller, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Weidmuller, ポート数:1 ワイドミュラー

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48794306 1018840000
オープン
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする