Vishay 5チャンネル 双方向

Vishay 5チャンネル 双方向 VISHAY

最大クランピング電圧(V)12.5 最小ブレークダウン電圧(V)6 実装タイプ表面実装 パッケージLLP75 最大逆スタンドオフ電圧(V)5 ピン数(ピン)6 ESD保護あり 1チップ当たりのエレメント数5 動作温度範囲(℃)-55~+125 仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
方向性タイプ
ピークパルスパワー消費(W)
最大ピークパルス電流(A)
テスト電流(mA)
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48802225 GMF05C-HSF-GS08 1リール(3000個) 相方向 200 12 1 - -
オープン
98,980
108,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48802234 GMF05C-HSF-GS08 1セット(50個) - 200 12 - コモンアノード 1.65
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48802243 GMF05LC-HSF-GS08 1リール(3000個) 相方向 70 5 - - 1.65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48802259 GMF05LC-HSF-GS08 1袋(50個) - 70 5 - コモンアノード 1.65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする